Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloEL
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1.5625 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Diámetro del cilindro3.834 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.375 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
- Longitud del tornillo1.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672089647
- UPC_NO698672089647
- Tipo de montajeConvencional