Motion
EL158
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo EL, 1-5/8 in Bore, 1.5000 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226092
No. Fabricante EL158
Precio336.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo EL, 1-5/8 in Bore, 1.5000 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226092
No. Fabricante EL158
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
Su precio$336.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO EL 1-5/8

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    EL
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Capacidad de par
    20000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    30 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    3-3/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    120495
  • UPC_NO
    698672709309
  • Peso
    3.40 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo