Motion
EL178
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo EL, 1-7/8 in Bore, 1.5000 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226096
No. Fabricante EL178
Precio336.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo EL, 1-7/8 in Bore, 1.5000 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226096
No. Fabricante EL178

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$336.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO EL 1-7/8

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    EL
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Capacidad de par
    20000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    30 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    3-3/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    7838-2102
  • UPC_NO
    698672709316
  • Peso
    3.10 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo