Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloEL
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio1-1/2 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Capacidad de par20000 pulg.
- Par de apriete del tornillo30 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno3-3/8 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16 pulg.
- Longitud del tornillo1-3/4 pulg.
- UPC_NO698672709552
- Peso2.90 lb
- Tipo de montajeConvencional