Motion
FLMPB
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo FL, calibre 1 in, LTB 2.3750 in, material de hierro dúctil
Artículo MI #00226113
No. Fabricante FLMPB
Precio930.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo FL, calibre 1 in, LTB 2.3750 in, material de hierro dúctil
Artículo MI #00226113
No. Fabricante FLMPB

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio930.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO FL 1"

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    FL
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3750 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Capacidad de par
    45000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    55 pies-libras
  • Diámetro del círculo del perno
    3-3/4 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • UPC_NO
    698672709880
  • Peso
    8.50 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo