Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloFL
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3750 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Diámetro del cilindro4.438 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.75 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672093996
- UPC_NO698672093996
- Tipo de montajeConvencional