Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloFL
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3750 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Capacidad de par45000 pulg.
- Par de apriete del tornillo55 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno3-3/4 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Longitud del tornillo2 pulg.
- UPC_NO698672094399
- Tipo de montajeConvencional