Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloFL
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3750 pulg.
- MaterialHierro dúctil
- Capacidad de par45000 pulg.
- Par de apriete del tornillo55 pies-libras
- Diámetro del círculo del perno3-3/4 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7838-5105
- UPC_NO698672709644
- Peso6.20 lb
- Tipo de montajeConvencional