Motion
FL234
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo FL, 2-3/4 in Bore, 2.3750 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226141
No. Fabricante FL234
Precio692.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo FL, 2-3/4 in Bore, 2.3750 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #00226141
No. Fabricante FL234
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
Precio692.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO FL 2-3/4

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    FL
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3750 pulg.
  • Material
    Hierro dúctil
  • Diámetro del cilindro
    4.438 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.75 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672709675
  • UPC_NO
    698672709675
  • Peso
    5.30 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo