Descripción general
- Con bridas
- Cono iso 4°
- Fácil de poner y quitar
- Fabricado con precisión según los estándares del sector
- Montaje convencional o inverso
Especificaciones
- Tamaño del casquilloQT
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.3500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3500 pulg.
- Par de apriete del tornillo90 pulg.
- Longitud del cilindro1 pulg.
- Capacidad de par1000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Longitud del tornillo7/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante121129
- UPC_NO782475107193
- Peso0.85 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Diámetro exterior máx. del cubo2-3/8 (acero) in, 3 (hierro CIass 30 ) in
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.