Descripción general
Descripción del fabricante
QT 3/4 CASQUILLO DE LLAVE INTERNA 121162
- Con bridas
- Cono iso 4°
- Fácil de poner y quitar
- Fabricado con precisión según los estándares del sector
- Montaje convencional o inverso
Especificaciones
- Tamaño del casquilloQT
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida2.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.3500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3500 pulg.
- Par de apriete del tornillo90 pulg.
- Longitud del cilindro0.9400 pulg.
- Capacidad de par1000 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.0000 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo7/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante121162
- IncluyePernos estándar
- Número de Upc del fabricante782475561346
- UPC_NO782475561346
- Peso0.74 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad