Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloQT
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro del cilindro1.625 pulg.
- Longitud del cilindro1 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Número de Upc del fabricante698672190213
- UPC_NO698672190213
- Peso0.60 lb
- Tipo de montajeInvertir