Altura X 1-KW

Dodge
H X 1-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, 1.0000 pulg. de calibre, 2.5000 pulg. de diámetro exterior de flg, 1.3500 pulg. de LTB
Artículo MI #00226252
No. Fabricante H X 1-KW
Price$27.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H X 1-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, 1.0000 pulg. de calibre, 2.5000 pulg. de diámetro exterior de flg, 1.3500 pulg. de LTB
Artículo MI #00226252
No. Fabricante H X 1-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
QT 1" CON CASQUILLO KW 122053
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    QT
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3500 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    90 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    122053
  • UPC_NO
    782475587674
  • Peso
    0.62 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    2-3/8 (acero) in, 3 (hierro CIass 30 ) in
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo