QT1116
Buje de desconexión rápida - Buje QT, diámetro interno de 1-1/16 in, DE de brida de 2.5000 in, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #00226263
No. Fabricante QT1116
Precio54.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de desconexión rápida - Buje QT, diámetro interno de 1-1/16 in, DE de brida de 2.5000 in, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #00226263
No. Fabricante QT1116

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio54.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO QT 1+1/16

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    QT
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cilindro
    1.625 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672190299
  • UPC_NO
    698672190299
  • Peso
    0.60 lb
  • Tipo de montaje
    Invertir

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo