QT118
Buje de desconexión rápida - Buje QT, diámetro interno de 1-1/8 in, DE de brida de 2.5000 in, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #00226270
No. Fabricante QT118
Precio29.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de desconexión rápida - Buje QT, diámetro interno de 1-1/8 in, DE de brida de 2.5000 in, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #00226270
No. Fabricante QT118

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO QT 1-1/8
  • La perforación de seis orificios (la mayoría de los tamaños) hace que la instalación y la extracción sean rápidas y fáciles
  • El cono preciso (3/4" por pie en diámetro) proporciona una acción de encaje adecuada
  • Los casquillos versátiles Sure-Grip permiten el montaje de la misma pieza de acoplamiento en ejes de diferentes diámetros y el montaje de diferentes poleas en el mismo eje utilizando el mismo casquillo

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    QT
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Capacidad de par
    1750 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    9 pies-libras
  • Diámetro del cilindro
    1-5/8 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • UPC_NO
    698672190305
  • Peso
    0.60 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo