Descripción general
Especificaciones
- Tamaño del casquilloQT
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero6 x 6 mm
- Diámetro interno19 mm
- Diámetro exterior de la brida2.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- MaterialAcero
- Capacidad de par1750 pulg.
- Par de apriete del tornillo9 pies-libras
- Diámetro del cilindro1-5/8 pulg.
- Longitud del cilindro1 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Número de catálogo del fabricante7838-4208
- UPC_NO698672706216
- Peso0.75 lb
- Tipo de montajeConvencional o inverso