Al. X 1-3/8-KW

Dodge
H X 1-3/8-KW

Casquillo cónico dividido - Casquillo H, 1-3/8 in Bore, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00226295
No. Fabricante H X 1-3/8-KW
Precio27.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H X 1-3/8-KW

Casquillo cónico dividido - Casquillo H, 1-3/8 in Bore, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #00226295
No. Fabricante H X 1-3/8-KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
QT 1-3/8 CON CASQUILLO DE KW 121145
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    H
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 1/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    2-1/2 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.35 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.35 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    90 pulg.
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    121145
  • Incluye
    Clave
  • UPC_NO
    782475107353
  • Peso
    0.43 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo