Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloG
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero5 x 2.5
- Diámetro interno14 mm
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida2.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.2500 pulg.
- Tipo de bridaBrida sólida
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande1.172 pulg.
- Par de apriete del tornillo95 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño1.133 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.5625 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteG 14 MM
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- IncluyeTornillos de cabeza
- Número de Upc del fabricante662289381401
- UPC_NO662289381401
- Peso0.40
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional