G 22 MM
Casquillo cónico dividido - Casquillo G, calibre de 22 mm, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, material de acero
Artículo MI #00226325
No. Fabricante G 22 MM
Precio39.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo G, calibre de 22 mm, 2.0000 in Flg OD, 1.0000 in LTB, material de acero
Artículo MI #00226325
No. Fabricante G 22 MM
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
Su precio$39.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO G X 22MM
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    G
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    6 x 3
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    2.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1/4 pulg.
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    1.172 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    95 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    1.133 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1-9/16 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    G 22 MM
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289341467
  • UPC_NO
    662289341467
  • Peso
    0.31
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo