Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloG
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero8 x 3.5
- Diámetro interno24 mm
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida2.0000 pulg.
- Grosor de la brida1/4 pulg.
- Tipo de bridaBrida sólida
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande1.172 pulg.
- Par de apriete del tornillo95 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño1.133 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1-9/16 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Longitud del tornillo5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteG 24 MM
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289371495
- UPC_NO662289371495
- Peso0.30
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional