Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO G X 5/8
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloG
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Diámetro interno5/8 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida2.0000 pulg.
- Grosor de la brida1/4 pulg.
- Tipo de bridaBrida sólida
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande1.172 pulg.
- Par de apriete del tornillo95 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño1.133 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1-9/16 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Longitud del tornillo5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteG 5/8
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289218837
- UPC_NO662289218837
- Peso0.39
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad