Al. X 25MM-KW

Dodge
H X 25MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, calibre de 25 mm, 2.5000 in Flg OD, 1.3500 in LTB
Artículo MI #00226351
No. Fabricante H X 25MM-KW
Precio22.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
H X 25MM-KW

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo QT, calibre de 25 mm, 2.5000 in Flg OD, 1.3500 in LTB
Artículo MI #00226351
No. Fabricante H X 25MM-KW
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
Su precio$22.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
QT 25MM CASQUILLO 121151

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    QT
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.3 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    2.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3500 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    90 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Capacidad de par
    1000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud del tornillo
    7/8 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    121151
  • UPC_NO
    782475107407
  • Peso
    0.63 lb
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    2-3/8 (acero) in, 3 (hierro CIass 30 ) in
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo