Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloH
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero10 x 4
- Diámetro interno36 mm
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida2.5000 pulg.
- Grosor de la brida0.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande1.6250 pulg.
- Par de apriete del tornillo95 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño1.5700 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.0000 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Número de catálogo del fabricanteH 36 MM
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289320875
- UPC_NO662289320875
- Peso0.83
- Dibujo CAD