Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO H X 38MM
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloH
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero10 x 4
- Diámetro interno38 mm
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida2.5000 pulg.
- Grosor de la brida1/4 pulg.
- Tipo de bridaBrida sólida
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande1-5/8 pulg.
- Par de apriete del tornillo95 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño1.57 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4 pulg.
- Longitud del tornillo3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteH 38 MM
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289371563
- UPC_NO662289371563
- Peso0.36
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad