Motion
P1 24 MM
Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 24 mm, 3.0000 in Flg OD, 1.9375 in LTB, material de acero
Artículo MI #00226376
No. Fabricante P1 24 MM
Precio64.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo P1 , calibre 24 mm, 3.0000 in Flg OD, 1.9375 in LTB, material de acero
Artículo MI #00226376
No. Fabricante P1 24 MM
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
Su precio$64.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO P1 X 24MM
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    8 x 3.5
  • Diámetro interno
    24 mm
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    3.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    13/32 pulg.
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    1-15/16 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    192 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    1.8555 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-7/16 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    P1 24 MM
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289143160
  • UPC_NO
    662289143160
  • Peso
    1.51
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo