Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloP2
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Diámetro interno1-1/16 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida3.0000 pulg.
- Grosor de la brida0.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio2.9375 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande1.9375 pulg.
- Par de apriete del tornillo192 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño1.7930 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.4375 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Número de catálogo del fabricanteP2 1 1/16
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289229406
- UPC_NO662289229406
- Peso2.32
- Dibujo CAD