Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloP2
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida3.0000 pulg.
- Grosor de la brida13/32 pulg.
- Tipo de bridaBrida sólida
- Longitud a través del orificio2.9375 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande1-15/16 pulg.
- Par de apriete del tornillo192 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño1.793 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2-7/16 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16 pulg.
- Longitud del tornillo1 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteP2 1 3/4
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289129553
- UPC_NO662289129553
- Peso0.90
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional