Motion
P3  1 5/8
Casquillo cónico dividido - Casquillo P3 , calibre 1-5/8 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 4.4375 in, material de acero
Artículo MI #00226431
No. Fabricante P3 1 5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo P3 , calibre 1-5/8 , diámetro externo de 3.0000 in, LTB 4.4375 in, material de acero
Artículo MI #00226431
No. Fabricante P3 1 5/8

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO P3 X 1-5/8
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    P3
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16
  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    3.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.4375 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    1.9375 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    192 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    1.6993 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.4375 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Número de catálogo del fabricante
    P3 1 5/8
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289239566
  • UPC_NO
    662289239566
  • Peso
    1.50
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo