Motion
Q1 20 MM
Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 20 mm, 4.1250 in Flg OD, 2.5000 in LTB, material de acero
Artículo MI #00226434
No. Fabricante Q1 20 MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 20 mm, 4.1250 in Flg OD, 2.5000 in LTB, material de acero
Artículo MI #00226434
No. Fabricante Q1 20 MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO Q1 X 20MM
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    6 x 3
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    4.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    17/32 pulg.
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    2-7/8 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    2.7657 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-3/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    Q1 20 MM
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289351695
  • UPC_NO
    662289351695
  • Peso
    4.62
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo