Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloQ1
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero10 x 4
- Diámetro interno38 mm
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida4.1250 pulg.
- Grosor de la brida17/32 pulg.
- Tipo de bridaBrida sólida
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande2-7/8 pulg.
- Par de apriete del tornillo348 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño2.7657 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-3/8 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteQ1 38 MM
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289203376
- UPC_NO662289203376
- Peso3.88
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional