Motion
Q1  2 1/16
Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 2-1/16 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #00226487
No. Fabricante Q1 2 1/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo Q1 , calibre 2-1/16 , diámetro externo de 4.1250 in, LTB 2.5000 in, material de acero
Artículo MI #00226487
No. Fabricante Q1 2 1/16

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO Q1 X 2-1/16
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4
  • Diámetro interno
    2-1/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    4.1250 pulg.
  • Grosor de la brida
    17/32 pulg.
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    2-7/8 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    2.7657 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-3/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    Q1 2 1/16
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289299843
  • UPC_NO
    662289299843
  • Peso
    2.90
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo