Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO Q2 X 1-1/2
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloQ2
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida4.1250 pulg.
- Grosor de la brida17/32 pulg.
- Tipo de bridaBrida sólida
- Longitud a través del orificio3.5000 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande2-7/8 pulg.
- Par de apriete del tornillo348 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño2.7032 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-3/8 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteQ2 1 1/2
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289140008
- UPC_NO662289140008
- Peso4.93
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad