Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloR1
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero25 x 7
- Diámetro interno90 mm
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida5.3750 pulg.
- Grosor de la brida0.6250 pulg.
- Tipo de bridaBrida sólida
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande4.000 pulg.
- Par de apriete del tornillo348 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño3.875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4.6250 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16
- Longitud del tornillo1.7500 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteR1 90 MM
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- IncluyeTornillo de fijación, tornillos de cabeza y llave Spcl
- Número de Upc del fabricante662289361915
- UPC_NO662289361915
- Peso4.01
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional