Motion
R1  2 13/16

Browning (RRX)
R1 2 13/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo R1 , calibre 2-13/16 , diámetro externo de 5.3750 in, LTB 2.8750 in, material de acero
Artículo MI #00226597
No. Fabricante R1 2 13/16
Precio459.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
R1 2 13/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo R1 , calibre 2-13/16 , diámetro externo de 5.3750 in, LTB 2.8750 in, material de acero
Artículo MI #00226597
No. Fabricante R1 2 13/16
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
Precio459.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO R1 X 2-13/16
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8
  • Diámetro interno
    2-13/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    5.3750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    4.0000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    3.8750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.6250 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Número de catálogo del fabricante
    R1 2 13/16
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289220694
  • UPC_NO
    662289220694
  • Peso
    6.11
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo