Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloR1
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida5.3750 pulg.
- Grosor de la brida5/8 pulg.
- Tipo de bridaBrida sólida
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande4 pulg.
- Par de apriete del tornillo348 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño3-7/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno4-5/8 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8 pulg.
- Longitud del tornillo1-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteR1 3 3/16
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289190720
- UPC_NO662289190720
- Peso5.36
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional