Motion
R2 50 MM
Casquillo cónico dividido - Casquillo R2 , calibre 50 mm, 5.3750 in Flg OD, 4.8750 in LTB, material de acero
Artículo MI #00226618
No. Fabricante R2 50 MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo R2 , calibre 50 mm, 5.3750 in Flg OD, 4.8750 in LTB, material de acero
Artículo MI #00226618
No. Fabricante R2 50 MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO R2 X 50MM
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    14 x 4.5
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    5.3750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.6250 pulg.
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Longitud a través del orificio
    4.8750 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    4.000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    348 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    3.750 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.6250 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16
  • Longitud del tornillo
    1.7500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    R2 50 MM
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Incluye
    Tornillo de fijación, tornillos de cabeza y extensión Clave
  • Número de Upc del fabricante
    662289392018
  • UPC_NO
    662289392018
  • Peso
    12.97
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo