Motion
S1  4 3/16
Casquillo cónico dividido - Casquillo S1 , calibre 4-3/16 , diámetro externo de 6.3750 in, LTB 4.3750 in, material de acero
Artículo MI #00226694
No. Fabricante S1 4 3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo S1 , calibre 4-3/16 , diámetro externo de 6.3750 in, LTB 4.3750 in, material de acero
Artículo MI #00226694
No. Fabricante S1 4 3/16

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO S1 X 4-3/16
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    S1
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/2
  • Diámetro interno
    4-3/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    6.3750 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7500 pulg.
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Longitud a través del orificio
    4.3750 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    4.6250 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    840 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    4.4180 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    S1 4 3/16
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289291496
  • UPC_NO
    662289291496
  • Peso
    6.96
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo