Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloS2
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero7/8 x 7/16
- Diámetro interno3-3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida6.3750 pulg.
- Grosor de la brida3/4 pulg.
- Tipo de bridaBrida sólida
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande4-5/8 pulg.
- Par de apriete del tornillo840 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño4.2696 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5-3/8 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2 pulg.
- Longitud del tornillo2-1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteS2 3 3/8
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289141746
- UPC_NO662289141746
- Peso16.34
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional