Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO S2 X 3-15/16
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloS2
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero1 x 1/2
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida6.3750 pulg.
- Grosor de la brida0.7500 pulg.
- Tipo de bridaBrida sólida
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande4.625 pulg.
- Par de apriete del tornillo840 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño4.270 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.3750 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13
- Longitud del tornillo2.2500 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteS2 3 15/16
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- IncluyeTornillo de fijación, tornillos de cabeza y llave Spcl
- Número de Upc del fabricante662289261765
- UPC_NO662289261765
- Peso11.04
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad