Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloU0
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero1 x 1/2
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida8.3750 pulg.
- Grosor de la brida3/4 pulg.
- Tipo de bridaBrida de paso dividido
- Longitud a través del orificio4.9375 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande6 pulg.
- Par de apriete del tornillo1680 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño5.7656 pulg.
- Diámetro del círculo del perno7 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8 pulg.
- Longitud del tornillo2-3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteU0 3 15/16
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289212071
- UPC_NO662289212071
- Peso25.66
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional