Motion
U1  2 15/16

Browning (RRX)
U1 2 15/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo U1 , calibre 2-15/16 , diámetro externo de 8.3750 in, LTB 7.1250 in, material de acero
Artículo MI #00226768
No. Fabricante U1 2 15/16
Precio3,112.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
U1 2 15/16

Casquillo cónico dividido - Casquillo U1 , calibre 2-15/16 , diámetro externo de 8.3750 in, LTB 7.1250 in, material de acero
Artículo MI #00226768
No. Fabricante U1 2 15/16
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
Precio3,112.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO U1 X 2-15/16
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    U1
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    8.3750 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.1250 pulg.
  • Tipo de brida
    Brida de paso dividido
  • Longitud a través del orificio
    7.1250 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    6.000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    1680 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    5.649 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    7.0000 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11
  • Longitud del tornillo
    2.7500 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    U1 2 15/16
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Incluye
    Tornillo de fijación, tornillos de cabeza y extensión Clave
  • Número de Upc del fabricante
    662289112227
  • UPC_NO
    662289112227
  • Peso
    45.82
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo