Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo W2 , calibre 3-3/4 , diámetro externo de 12.5000 in, LTB 11.2500 in, material de acero
Artículo MI #00226879
No. Fabricante W2 3 3/4

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO W2 X 3-3/4
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    W2
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tamaño del chavetero
    7/8 x 7/16
  • Diámetro interno
    3-3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    12.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.4375 pulg.
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Longitud a través del orificio
    11.2500 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    8.5000 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    3000 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    7.9141 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    W2 3 3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289138449
  • UPC_NO
    662289138449
  • Peso
    133.00
  • Dibujo CAD
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo