Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
Especificaciones
- Tamaño del casquilloW2
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tamaño del chavetero1 1/2 x 3/4
- Diámetro interno6-1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro exterior de la brida12.5000 pulg.
- Grosor de la brida1.4375 pulg.
- Tipo de bridaBrida sólida
- Longitud a través del orificio11.2500 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo grande8.5000 pulg.
- Par de apriete del tornillo3000 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño7.9141 pulg.
- Número de orificios de pernos4
- Tamaño de la rosca del tornillo3/4 pulg.
- Longitud del tornillo3 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteW2 6 1/4
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289178698
- UPC_NO662289178698
- Peso133.00
- Dibujo CAD
- Tipo de montajeConvencional