Descripción general
- Línea completa de bujes de acero Browning Hubs de acero Browning disponibles para bujes cónicos divididos y disponibles en diámetro mínimo Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño del casquilloP1
- MaterialAcero sinterizado, hierro maleable o hierro dúctil
- Diámetro exterior3 pulg.
- Diámetro del piloto2-7/8 pulg.
- Diámetro del orificio del cubo1-15/16 pulg.
- Longitud total1-5/16 pulg.
- Tipo de orificio del bujeAcabado con llavero
- Tamaño del chavetero3/8 (ancho) en
- Diámetro del círculo del perno2-7/16 pulg.
- Dibujo CAD
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHCP1 CENTRO
- Número de Upc del fabricante662289294855
- Tipo de montajeConvencional
- Peso1.39
- Tipo de productoBujes de buje cónicos divididos