Descripción general
- Línea completa de bujes de acero Browning Hubs de acero Browning disponibles para bujes cónicos divididos y disponibles en diámetro mínimo Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño del casquilloG
- MaterialAcero sinterizado, hierro maleable o hierro dúctil
- Diámetro exterior2 pulg.
- Diámetro del piloto1-7/8 pulg.
- Diámetro del orificio del cubo1.168 pulg.
- Longitud total5/8 pulg.
- Tipo de orificioPulgadas
- Tipo de orificio del bujeAcabado sin ranura
- Diámetro del círculo del perno1-9/16 pulg.
- Número de orificios de pernos2
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHG1 CENTRO
- Número de Upc del fabricante662289154692
- Tipo de montajeConvencional
- Peso0.38
- Tipo de productoBujes de buje cónicos divididos