Motion
HH1
Buje cónico dividido - Compatible con bujes H
Artículo MI #00226953
No. Fabricante HH1
Precio107.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje cónico dividido - Compatible con bujes H
Artículo MI #00226953
No. Fabricante HH1
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
Su precio$107.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HH1 UBICADOR DE ACERO
  • Línea completa de bujes de acero Browning Hubs de acero Browning disponibles para bujes cónicos divididos y disponibles en diámetro mínimo Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    H
  • Material
    Acero sinterizado, hierro maleable o hierro dúctil
  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio del cubo
    1.621 pulg.
  • Longitud total
    7/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Pulgadas
  • Tipo de orificio del buje
    Acabado sin ranura
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HH1 CENTRO
  • Número de Upc del fabricante
    662289284719
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Peso
    0.71
  • Tipo de producto
    Bujes de buje cónicos divididos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo