Descripción general
- Línea completa de bujes de acero Browning Hubs de acero Browning disponibles para bujes cónicos divididos y disponibles en diámetro mínimo Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño del casquilloQ1
- MaterialAcero sinterizado, hierro maleable o hierro dúctil
- Diámetro exterior4-1/2 pulg.
- Diámetro del piloto4-3/8 pulg.
- Diámetro del orificio del cubo2-7/8 pulg.
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Tipo de orificio del bujeAcabado con llavero
- Tamaño del chavetero1/2 (ancho) en
- Diámetro del círculo del perno3-3/8 pulg.
- Dibujo CAD
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHQ1 CENTRO
- Número de Upc del fabricante662289264773
- Tipo de montajeConvencional
- Peso4.45
- Tipo de productoBujes de buje cónicos divididos