Motion
HR1
Buje cónico dividido - Compatible con bujes R1
Artículo MI #00226961
No. Fabricante HR1
Precio534.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje cónico dividido - Compatible con bujes R1
Artículo MI #00226961
No. Fabricante HR1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio534.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HR1 UBICADOR DE ACERO
  • Línea completa de bujes de acero Browning Hubs de acero Browning disponibles para bujes cónicos divididos y disponibles en diámetro mínimo Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Material
    Acero sinterizado, hierro maleable o hierro dúctil
  • Diámetro exterior
    5-3/4 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5-5/8 pulg.
  • Diámetro del orificio del cubo
    4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Tipo de orificio del buje
    Acabado con llavero
  • Tamaño del chavetero
    3/4 (ancho) en
  • Diámetro del círculo del perno
    4-5/8 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HR1 CENTRO
  • Número de Upc del fabricante
    662289194704
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Peso
    7.50
  • Tipo de producto
    Bujes de buje cónicos divididos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo