Descripción general
Descripción del fabricante
HR2 UBICADOR DE ACERO
- Línea completa de bujes de acero Browning Hubs de acero Browning disponibles para bujes cónicos divididos y disponibles en diámetro mínimo Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño del casquilloR2
- MaterialAcero sinterizado, hierro maleable o hierro dúctil
- Diámetro exterior5-3/4 pulg.
- Diámetro del piloto5-5/8 pulg.
- Diámetro del orificio del cubo4 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Tipo de orificioPulgadas
- Tipo de orificio del bujeAcabado con llavero
- Tamaño del chavetero3/4 (ancho) en
- Diámetro del círculo del perno4-5/8 pulg.
- Dibujo CAD
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHR2 CENTRO
- Número de Upc del fabricante662289244737
- Tipo de montajeConvencional
- Peso15.50
- Tipo de productoBujes de buje cónicos divididos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad