Descripción general
- Línea completa de bujes de acero Browning Hubs de acero Browning disponibles para bujes cónicos divididos y disponibles en diámetro mínimo Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño del casquilloS1
- MaterialAcero sinterizado, hierro maleable o hierro dúctil
- Diámetro exterior6-3/4 pulg.
- Diámetro del piloto6-1/2 pulg.
- Diámetro del orificio del cubo4-5/8 pulg.
- Longitud total3-5/16 pulg.
- Tipo de orificioPulgadas
- Tipo de orificio del bujeAcabado con llavero
- Tamaño del chavetero3/4 (ancho) en
- Diámetro del círculo del perno5-3/8 pulg.
- Dibujo CAD
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-13 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHS1 CENTRO
- Número de Upc del fabricante662289304721
- Tipo de montajeConvencional
- Peso17.70
- Tipo de productoBujes de buje cónicos divididos